曜日別特売

潜水用ベルト

潜水用ベルト - グリーンクロス潜水用ベルト - グリーンクロス潜水用ベルト - グリーンクロス潜水用ベルト - グリーンクロス

落ちにくく、耐久性があり、操作が簡単で便利です。潜水ウェイトを取り付けて使用します。130cmと160cmのサイズをご用意しております。

用途スキューバ、潜水、飛び込みに材質ベルト:ナイロン、バックル:304ステンレススチール質量(kg)-種類ベルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ウエットスーツ着用時・アルミタンク使用時で自分の体重の10分の1の重りが基準となります。ウェイトは付属しておりません。別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5050788813025013064-6600-86
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
5050789716028016064-6600-87
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする