曜日別特売

チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き

チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き - アール・エフ・ヤマカワ

天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。

奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
色(天板)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05899875RFCLT-1212DM-BL-DR【天板】低圧メラミン樹脂木質ボード、【PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部】スチール(粉体塗装) 、【アジャスター】PP120050.51200×1200×720ウォルナットF
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899891RFCLT-1212NA-BL-DR天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP120050.51200×1200×720ナチュラルI
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899900RFCLT-2412DM-BL-DR【天板】低圧メラミン樹脂木質ボード、【PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部】スチール(粉体塗装) 、【アジャスター】PP2400104.42400×1200×720ウォルナットF
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899909RFCLT-2412NA-BL-DR天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP2400104.42400×1200×720ナチュラルI
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899918RFCLT-3612DM-BL-DR【天板】低圧メラミン樹脂木質ボード、【PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部】スチール(粉体塗装) 、【アジャスター】PP3600158.33600×1200×720ウォルナットF
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899927RFCLT-3612NA-BL-DR天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP3600158.33600×1200×720ナチュラルI
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899936RFCLT-4812DM-BL-DR天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP4800212.24800×1200×720ウォルナットG
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05899945RFCLT-4812NA-BL-DR天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP4800212.24800×1200×720ナチュラルI
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする