アンフィックス

アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)アンフィックス - SHIMANO(シマノ)

いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。
スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。

内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052439B66ML-56'6"(ft.)1.98110545
25,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052448B66M-56'6"(ft.)1.98105545.4
22,470
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052457S70M-57'0"(ft.)2.13112548.8
22,470
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
06052466B66MH-56'6"(ft.)1.98117546
22,820
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052475S70MH-57'0"(ft.)2.13117547.6
22,820
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
06052491S76ML-57'6"(ft.)2.29125550.7
22,820
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052500B66H-56'6"(ft.)1.98120546.6
23,170
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052509B66XH-56'6"(ft.)1.98122547.2
23,520
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052518S86M-58'6"(ft.)2.59132556.4
23,590
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052527S58UL-S 45'8"(ft.)1.7365450
21,350
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052536S64UL-56'4"(ft.)1.9387543.5
21,350
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06052545S64L-56'4"(ft.)1.9390544.7
21,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする