60mm マウントボルトキット 105.9987.09

60mm マウントボルトキット 105.9987.09 - brembo60mm マウントボルトキット 105.9987.09 - brembo60mm マウントボルトキット 105.9987.09 - brembo60mm マウントボルトキット 105.9987.09 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:105.9987.09
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトのセット。オフセットカラー使用せずに取付可(一部、取付不可キャリパー有)。
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:60

長さ(mm)60ねじピッチ1.25関連規格品番:220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60ねじサイズM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052046105.9987.09
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする