蒸気レス電気ケトル

蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶

充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。
スピード沸とう
驚きの速さでお湯が沸く!
約57秒のスピード沸とう
カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。
もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
蒸気レス
特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。
転倒お湯もれ防止
万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。
本体二重構造
二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。
カラだき防止、通電自動オフ
らくらく着脱ふた
ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。
きれいな注ぎ
タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。
広口内容器
広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。
W水量窓
左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。

消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器内容量1台
注意
※続けて沸とうさせるなど、本体内部が温かいときに湯沸かしすると、注ぎ口から蒸気が出る場合があります。
※給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れてやけどのおそれがあります。
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
沸騰時間目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体06051161PCV-A060 KN約0.9、本体のみ:約0.70ナイトブラック0.6約16.1×21.2×16.7、本体のみ:約16.10×21.20×15.10カップ1杯:約57秒、満水:約3分
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
本体06051170PCV-A060 WM約0.9、本体のみ:約0.70マットホワイト0.6約16.1×21.2×16.7、本体のみ:約16.10×21.20×15.10カップ1杯:約57秒、満水:約3分
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
本体06051179PCV-A080 KN約0.93、本体のみ:約0.73ナイトブラック0.8約16.1×21.3×18.5、本体のみ:約16.10×21.30×16.90カップ1杯:約57秒、満水:約4分
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
本体06051188PCV-A080 WM約0.93、本体のみ:約0.73マットホワイト0.8約16.1×21.3×18.5、本体のみ:約16.10×21.30×16.90カップ1杯:約57秒、満水:約4分
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体06051197PCV-A080 CU約0.93、本体のみ:約0.73アーバンベージュ0.8約16.1×21.3×18.5、本体のみ:約16.10×21.30×16.90カップ1杯:約57秒、満水:約4分
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体06051206PCV-A120 KN約1、本体のみ:約0.84ナイトブラック1.2約16.6×22.4×23、本体のみ:約16.60×22.40×21.30カップ1杯:約57秒、満水:約6分
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体06051215PCV-A120 WM約1、本体のみ:約0.84マットホワイト1.2約16.6×22.4×23、本体のみ:約16.60×22.40×21.30カップ1杯:約57秒、満水:約6分
オープン
8,198
9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする