【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO

【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO - Goodyear【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO - Goodyear【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO - Goodyear

当商品は、オールシーズンタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO
【タイヤ説明】 :突然の降雪でも高い安心感で走行が出来る為、業務の継続が可能に。レジャーシーンでは活動フィールドをさらに広げることのできる、仕事と遊びの両面でしっかり支えるバン・ライトトラック用オールシーズンタイヤ。
【特徴・性能】
四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ
スノーフレークマーク
ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮
冬タイヤ規制時においても走行可能
【こんな方におすすめ】
突然の雪でもあわてずに走りたい
チェーンの装着が苦手
スタッドレスタイヤは保管場所に困る
シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒

用途バン・ライトトラック本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO偏平率(%)80内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052281145/80R12 80/78N LT145/80R12 80/78N LT14512軽トラ・軽バン
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052290195/80R15 107/105N LT195/80R15 107/105N LT19515ハイエース
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする