曜日別特売

【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid

【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid - Goodyear【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid - Goodyear【オールシーズンタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid - Goodyear

当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
突然の降雪、さまざまな天候や路面コンディションに左右されず、四季を通じて安定した走りを可能にするタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご利用いただけます。
【特徴・性能】
四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ
スノーフレークマーク
スノーマーク
ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮
冬タイヤ規制時においても走行可能
【こんな方におすすめ】
突然の雪でもあわてずに走りたい
チェーンの装着が苦手
スタッドレスタイヤは保管場所に困る
シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒

用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid内容量1セット(4本)
注意
※1.こちらはタイヤのみの商品です。
※2.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※3.いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。チェーン規制に備えチェーンを携行ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052317165/55R15 75H165/55R15 75H1651555軽自動車
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052369195/65R15 91H195/65R15 91H1951565コンパクトカー
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052387205/60R16 92H205/60R16 92H2051660乗用車
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052299155/65R14 75H155/65R14 75H1551465軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052308165/65R14 79H165/65R14 79H1651465軽・コンパクトカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052326165/60R15 77H165/60R15 77H1651560軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052335175/65R15 84H175/65R15 84H1751565コンパクトカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052351185/60R15 84H185/60R15 84H1851560コンパクトカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052360185/65R15 88H185/65R15 88H1851565コンパクトカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052378175/60R16 82H175/60R16 82H1751660コンパクトカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052396205/55R17 95H205/55R17 95H2051755乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052405215/55R17 94H215/55R17 94H2151755乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052421215/45R18 89H215/45R18 89H2151845乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06052430225/50R18 95H225/50R18 95H2251850乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする