パール金属
スープカップにも使える取っ手付とんすい
スープカップとしても使えます。スタッキング可能。電子レンジ対応。オーブン対応。
材質
陶器
色
黒
高さ(mm)
65
質量(g)
372
短辺(mm)
130
長辺(mm)
170
電子レンジ
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06052920
L-7506
¥
650
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください