タンガロイ
チップ WSGW1304
長さ(mm)
垂直方向:12.8
厚さ(mm)
5.6
対辺(mm)
14.3
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2
刃幅(mm)
副切刃:3.7
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06067428
WSGW130508PDLSR BX480
¥
7,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください