曜日別特売

USBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m

USBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m - クオリティトラストジャパン

アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブル
アラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブル
ケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減
外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現

用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PETレッド質量(g)27規格USB2.0 規格準拠出力対応:5.0V/3Aコネクタ形状Type-A to Cコード長さ(cm)100転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類耐久性適合用途充電内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056955QTC-0404RD
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする