片岡産業
グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型
かさ上げ
形状
細目、ノンスリップ
厚さ(mm)
部材:5
寸法(mm)
ます穴:400
質量(kg)
13.7
種類
会所ます用、横断溝用
ピッチ(mm)
15
全高(mm)
44
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法h(mm)
6
サイズ(mm)
A/B×H:460/435×38
適用荷重
T-14
内容量
1枚
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06058520
WTPS-X 14-40
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700