曜日別特売

グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型

グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 - 片岡産業グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 - 片岡産業

四面ツバ付き

形状並目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
質量(kg)
開口寸法(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06058529WUC-X-4UL 342-744-ベアリングバー:710コンぶた:355グレーチング:342
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058538WUC-X-4UL 372-744-ベアリングバー:711.4コンぶた:385グレーチング:372
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058547WUC-X-4UL 387-750-ベアリングバー:713.3コンぶた:400グレーチング:387
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058556WUC-X-4UL 417-750-ベアリングバー:715.1コンぶた:430グレーチング:417
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058565WUC-X-4UL 427-750-ベアリングバー:715.5コンぶた:440グレーチング:427
20,20019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058581WUC-X-4UL 437-750-ベアリングバー:716.5コンぶた:450グレーチング:437
21,40020,980
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058590WUC-X-4UL 440-538-ベアリングバー:510コンぶた:450グレーチング:440
12,90011,980
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058599WUC-X-4UL 457-750-ベアリングバー:717.2コンぶた:470グレーチング:457
22,40021,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058608WUC-X-4UL 460-738-ベアリングバー:711.5コンぶた:470グレーチング:460
14,80013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058617WUC-X-4UL 477-750-ベアリングバー:718.7コンぶた:490グレーチング:477
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058626WUC-X-4UL 480-738-ベアリングバー:712.5コンぶた:490グレーチング:480
16,20015,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19107911WUC-X-4UL 440-538【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ベアリングバー:510コンぶた:450グレーチング:440
12,90011,980
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする