曜日別特売

グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型

グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 - 片岡産業グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 - 片岡産業

四面ツバ付き

形状細目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
厚さ(mm)
内幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
開口寸法(mm)
内幅(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06058635WUCS-X-4UL 345-538ベアリングバー:510.1コンぶた:355グレーチング:345エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】345/417×38
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058651WUCS-X-4UL 375-538ベアリングバー:511.8コンぶた:385グレーチング:375エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】375/447×38
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058660WUCS-X-4UL 390-538ベアリングバー:512.6コンぶた:400グレーチング:390エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】390/462×38
17,900
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058669WUCS-X-4UL 390-525ベアリングバー:510コンぶた:400グレーチング:390エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】390/462×25
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058678WUCS-X-4UL 420-538ベアリングバー:514.4コンぶた:430グレーチング:420エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】420/492×38
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058687WUCS-X-4UL 420-525ベアリングバー:511.3コンぶた:430グレーチング:420エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】420/492×25
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058696WUCS-X-4UL 430-538ベアリングバー:515.1コンぶた:440グレーチング:430エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】430/502×38
21,400
20,980
23,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月18日
06058705WUCS-X-4UL 430-525ベアリングバー:511.8コンぶた:440グレーチング:430エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】430/502×25
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058721WUCS-X-4UL 440-538ベアリングバー:515.4コンぶた:450グレーチング:440エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】440/512×38
21,800
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058730WUCS-X-4UL 440-532ベアリングバー:513.9コンぶた:450グレーチング:440エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】440/512×32
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058739WUCS-X-4UL 440-519αベアリングバー:510.1コンぶた:450グレーチング:440エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】440/512×19
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058748WUCS-X-4UL 460-738ベアリングバー:718コンぶた:470グレーチング:460エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】460/532×38
25,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058757WUCS-X-4UL 460-725ベアリングバー:713.9コンぶた:470グレーチング:460エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】460/532×25
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058766WUCS-X-4UL 460-519αベアリングバー:510.9コンぶた:470グレーチング:460エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】460/532×19
16,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058775WUCS-X-4UL 480-738ベアリングバー:719.3コンぶた:490グレーチング:480エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】480/552×38
27,400
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
06058791WUCS-X-4UL 480-725ベアリングバー:714.8コンぶた:490グレーチング:480エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】480/552×25
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06058800WUCS-X-4UL 480-519αベアリングバー:511.6コンぶた:490グレーチング:480エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】480/552×19
16,900
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする