片岡産業
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
形状
細目、ノンスリップ
厚さ(mm)
ベアリングバー:7
質量(kg)
31
種類
側溝用
溝幅(mm)
600
表面処理
溶融亜鉛めっき
サイズ(mm)
エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25
ベアリングバー高さ(mm)
25
適用荷重
一般用、エコノミー用:共にT-2
内容量
1枚
注意
※病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。
※交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06058511
WUS-X 60-725
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700