SIBATA(柴田科学)
バッフル付三角フラスコ
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別
三角フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス-1
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06057646
016340-2000
1本(1本)
2000
166
280
166
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057655
016340-3000
1本(1本)
3000
187
310
187
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057671
016340-5000
1本(1本)
5000
220
365
220
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057680
016340-1000A
1箱(10本)
1000
131
220
131
¥
69,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057689
016340-100A
1箱(10本)
100
64
105
64
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057698
016340-200A
1箱(10本)
200
79
131
79
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057707
016340-300A
1箱(10本)
300
87
156
87
¥
52,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057716
016340-500A
1箱(10本)
500
105
180
105
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057725
016340-50A
1箱(10本)
50
51
90
51
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400