曜日別特売

スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン

スーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン - THULEスーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン - THULEスーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン - THULEスーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン - THULEスーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン - THULEスーリー リュック バックパック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アイオン - THULE

バック

用途ビジネス仕様【2】専用のポケットで15.6インチパソコン、または16インチMacBookおよび12.9インチタブレットを収納可能【3】パススルーパネルでバッグをスーツケースに取り付け可能【4】内側のジッパー付きポケットで小物収納可能【5】600D防水ワックスキャンバス生地を使用し耐久性が高い【6】耐水コーティングによって、湿気、汚れ、シミを寄せ付けない容量(L)28仕様1ジッパー付きの上部ポケットで小物の整理・収納が可能素材P600ポリエステルワックスキャンバス本体寸法(cm)28×23×47内容量1個
注意
※PC収納
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060577773204722Nutria(サンドベージュ)
31,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
060577683204721Black(ブラック)
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする