光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード - StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード - StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード - StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード - StarTech.com

OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード
高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単
定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用
互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続

アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06067236MPO12PL3M
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする