ヒサゴ
令和7年提出用 給与支払報告書(個人別明細書)A4 2面
【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の受給者交付用の源泉徴収票です。A4サイズ1枚で、市区町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」を2名分を作成することができます。
用途
別売りの「OP1195MK 所得税源泉徴収票 受給者用 A4 2面」と組み合わせてご利用いただくことで、「税務署提出用」が不要な方用の源泉徴収票を作成することもできます。
入数(枚)
30
穴間隔(mm)
ファイル:80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
148.5×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
内容量
1袋(30枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06069948
OP1195MJR
¥1,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください