曜日別特売

令和7年提出用 所得税源泉徴収票 受給者交付用 A4 2面

令和7年提出用 所得税源泉徴収票 受給者交付用 A4 2面 - ヒサゴ

【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の受給者交付用の源泉徴収票です。A4サイズ1枚で、「受給者交付用」を2名分作成できます。電子申請を採用されている企業や、再発行などの時に便利です。

用途
別売りの「OP1195MJR 給与支払報告書(個人別明細書) A4 2面」と組み合わせてご利用いただくことで、「税務署提出用」が不要な方用の源泉徴収票を作成することもできます。
別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。
入数(枚)30穴間隔(mm)ファイル:80ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210RoHS指令(10物質対応)対応用紙寸法(mm)A4(297×210)内容量1袋(30枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069939OP1195MK
1,470
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする