メディエイド アイシングギア ベスト

メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベスト - SIGMAX(シグマックス)

アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。
少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。
低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。

用途熱中症対策、現場作業サイズフリー質量(g)約1200電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A)温度(℃)保管・輸送環境:-10~40使用環境温度(℃)20~40適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上)適応胸囲(cm)約90~約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7内容量1着
注意
※分解や改造をしない。
※使用中に痛みや痺れ、皮膚の異常が生じた場合は、使用を中止する。
※製品を落としたり投げたりしない。
※冷却ユニットの吸気口、排気口をふさがない。
※冷却ユニットの吸気口に異物を入れない。
※冷却ユニットの吸気口に指などを入れない。
※冷却ユニットと冷却パッド内の流路に異物を入れない。
※冷却パッドを折り曲げたり、ねじった状態で使用しない。
※冷却パッドと冷却ユニットを正しく接続する。
※冷却パッドをアルコールで拭かない。
※雨天時など水滴がかかるような環境で使用しない。
※循環液には、常温の水道水を使用する。
※高温多湿の場所で保管しない。
※面ファスナーが衣類につかないように装着する。
※冷却パッドの面ファスナーは固い素材のため、取り扱いに注意する。
※乳幼児に触らせない。
※1年保証付き。(保証適用には条件があります。詳細は使用説明書をご確認ください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070919-
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする