高輝度 LEDミニシェブロン

高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易高輝度 LEDミニシェブロン - 三ツ星貿易

高輝度 LEDミニシェブロンは、シェブロンのコンパクトタイプです。収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。進行方向・避難経路指示などに活躍します。

用途工事・警備・交通・防犯に。電池単3電池×3本(別売)材質(反射板)マイクロプリズム反射材発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯内容量1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075155YR-SYR-S赤16
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
06075171YG-SYG-S緑16
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075180YB-SYB-S青16
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする