合皮カジュアル1P30mm巾ベルト

合皮カジュアル1P30mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)合皮カジュアル1P30mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)合皮カジュアル1P30mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)合皮カジュアル1P30mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)
材質合成皮革質量(g)約128ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1250バックル1ピンベルト厚(mm)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072626#1007 L
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072635#1007 Lチョコ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする