FUKUTOKU(福徳産業)
牛皮1P35mm巾ベルト W130
材質
牛一枚皮
質量(g)
約194
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(mm)
1440
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072608
#1004 LL
黒
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072617
#1004 LL
チョコ
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください