FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン静電用32mm巾プラスチックローラー
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
32
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072477
#66 M
黒
約80
1150
オープン
¥
869
¥956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072486
#66 L
黒
約86
1290
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072495
#66 M
紺
約80
1150
オープン
¥
869
¥956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072511
#66 L
紺
約86
1290
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください