ディバッグ

ディバッグ - カワヨシディバッグ - カワヨシ
用途たくさんポケットがありますので、色々分けて収納でき便利です!背面ウレタン入り。ショルダーベルト長さ調節可能です。質量(g)410混率(%)ポリエステル100縦(cm)45生地メッシュボンディング横(cm)31ポケットメッシュファスナーポケット、ラウンドファスナーポケット(小)、ラウンドファスナーポケット(大)、ラウンドファスナーポケット横長。奥行き(cm)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072897SPO-02ブラック約18
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072906SPO-02グレー約19
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする