デザインパンツ TW-A211

デザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEARデザインパンツ TW-A211 - TAKAYAWORKWEAR

4WAYストレッチ素材を使用したデザインパンツ。スタイリッシュなデザインに収納機能をプラス。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。脇ゴム(シャーリング)仕様で快適な履き心地。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

ガンメタル混率(%)ポリエステル100股下(cm)80内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
裾幅(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070840TW-A211SS63~698917.5幅:30
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070849TW-A211S69~759418幅:31.2
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070858TW-A211M75~819918.5幅:32.4
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070867TW-A211L81~8710419幅:33.5
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070876TW-A211LL87~9511220幅:36
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070885TW-A2113L95~10712221幅:38.7
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070901TW-A2114L107~11913223幅:41.7
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06070910TW-A2115L119~13114324幅:44.8
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする