コイズミ
電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気掛敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1880
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
消費電力(W)
75
コード長さ(m)
(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
特性
ダニ退治、室温センサー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070675
KDK75241R
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください