富士電機
補助継電器 高容量形(単接点)
タイプ
-
種類
補助継電器
極数
4
接点構成
高容量(単接点)
定格電流(A)
-
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
-
可逆/非可逆
-
内容量
1個
バスケットに入れる
161
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
接点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147895
SCH4XAH-E33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70147904
SCH4XAH-E42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70147920
SCH4XAH-E51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70147929
SCH4XAH-F33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70147938
SCH4XAH-F42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70147947
SCH4XAH-F51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148349
SCH4XUH-133
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148358
SCH4XUH-142
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148367
SCH4XUH-151
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148376
SCH4XUH-233
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148385
SCH4XUH-242
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148394
SCH4XUH-251
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148428
SCH4XUH-433
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148437
SCH4XUH-442
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148446
SCH4XUH-451
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148464
SCH4XUH-H33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148480
SCH4XUH-H42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148489
SCH4XUH-H51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148498
SCH4XUH-K33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148507
SCH4XUH-K42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148516
SCH4XUH-K51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148525
SCH4XUH-M33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148534
SCH4XUH-M42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148550
SCH4XUH-M51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148559
SCH4XUH-P33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148568
SCH4XUH-P42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148577
SCH4XUH-P51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148586
SCH4XUH-T33
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148595
SCH4XUH-T42
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148604
SCH4XUH-T51
-
-
-
-
-
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148735
SCH4XAH-E22
78
43
80
0.27
4
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148744
SCH4XAH-E31
78
43
80
0.27
4
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148760
SCH4XAH-E40
78
43
80
0.27
4
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148769
SCH4XAH-F22
78
43
80
0.27
4
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148778
SCH4XAH-F31
78
43
80
0.27
4
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70148787
SCH4XAH-F40
78
43
80
0.27
4
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149417
SCH4XAH-J44CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149426
SCH4XAH-J44Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149435
SCH4XAH-J53CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149444
SCH4XAH-J53Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149460
SCH4XAH-J62CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149469
SCH4XAH-J62Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149478
SCH4XAH-J71CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149487
SCH4XAH-J71Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149496
SCH4XAH-J80CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149505
SCH4XAH-J80Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149514
SCH4XAH-N44CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149530
SCH4XAH-N44Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149539
SCH4XAH-N53CC
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70149548
SCH4XAH-N53Z3
111
43
80
0.32
8
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ