可変伸縮立鎌 210mm

可変伸縮立鎌 210mm - カネコ総業可変伸縮立鎌 210mm - カネコ総業可変伸縮立鎌 210mm - カネコ総業可変伸縮立鎌 210mm - カネコ総業

遠くの畑にも持っていきやすく、保管も安全にラクラク!!
危険で大変邪魔になっていましたが、頭部が折りたため、さらに伸縮できるポールを採用。
コンパクトで持ちやすく、収納しやすいので、車のトランクやバックに入れて簡単に持ち運べます。
頭を折り畳むと最短約785mmになります。
刃先は高周波再研磨品で切れ味最高!
いままでにない、画期的な商品です。

全長(mm)頭収納時:785アイボリー本体寸法(mm)【全長×幅×奥行】約830~1330× 210× 120本体質量(g)約815素材頭部/スチール、柄部/スチール・樹脂内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078628#174010
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする