Joman(旧:MCP)
プレートシェーカー
ブラシレスモーター
用途
さまざまな容器に適しています
電源(V)
AC100
消費電力(W)
45
本体寸法(mm)
435×330×140
湿度(%RH)
許容:80
プレート寸法(mm)
320×320
許容温度(℃)
5-40
直径(mm)
トラック:20
最大荷重(kg)
3
時間設定
範囲:1分 - 23時間59分
動作速度(min
-1
[r.p.m])
調整範囲:40 - 200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作モード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06076099
OS-40F-J
円軌道
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
06076108
LS-40F-J
直線往復
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください