Joman(旧:MCP)
ボルテックスミキサー
超低ボディ、安定動作
強力なブラシレスモーター
豊富な治具、高い処理能力
タッチ/連続、簡単に切り替え可能
消費電力(W)
20
モーター
ブラシレスモーター
保護等級
シェル:IP21
振幅(mm)
4.5
DC電源アダプタ(V)
12
駆動方式
タッチ駆動/連続駆動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
制御方式
ディスプレイ
時間設定
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075880
VM-500S-J
0~3000(タッチ駆動) 200~3000(連続駆動)
ダイヤル
無し
機能:無し
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
06075889
VM-500Pro-J
0~3000(タッチ駆動) 100~3000(連続駆動)
デジタルディスプレイ+ボタン
LCD
機能:1分 - 8時間
¥
86,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください