EZBOツイストロック オープンラック5段 MBR
差し込み&ねじ込みの簡単組み立て!オープンラック5段
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
板の穴にワイヤーフレームを差し込みねじ込むだけで完成する「ツイストロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅60×奥行30×高さ31cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
背板のないデザインで圧迫感がないので、お部屋の仕切りにもなります。
リビングやダイニング、寝室や玄関など様々な場所でお使いいただけます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×306×1390
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |