EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA

EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック キッチンカート OAK NA - 不二貿易

差し込み&ねじ込みの簡単組み立て! スタイリッシュなキッチンカート
板の穴にワイヤーフレームを差し込みねじ込むだけで完成する「ツイストロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
キャスター付きなので移動はらくらく。キッチン回りやダイニングの横など、使いたい場所に移動できます。
幅67×奥行29.6cmの天板は、フラットな作りなので、ちょっとした作業台として使えます。
収納棚の高さは31cmで、サイドに落下防止のワイヤーもついており、使い勝手もバツグンです。
移動時に便利な取っ手付き。タオルハンガーとしても使えます。
移動させない時は2個所のキャスターに付いているストッパーで固定。天板で作業する時など安全です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×300×900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607699171879
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする