EZBOワイヤー TVラック MBR

EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易EZBOワイヤー TVラック MBR - 不二貿易

差し込むだけの簡単組み立て!工具不要テレビ台
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
オープン収納部分にはAV機器やお気に入りの小物などをディスプレイできます。
内寸幅52×奥行23.5×高さ9.5cmの引き出しがついているので、DVDやリビング小物などを隠して収納できます。
オープンボードでAV機器などの熱もこもりにくく、配線にも困りません。
幅61×奥行31cmとコンパクトでワンルームでも使いやすいサイズ感です。

引出し内寸法(mm)520×235×95棚板耐荷重(kg)10/枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×387棚板厚さ(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607703677568
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする