曜日別特売

L字型伸縮TVボード オーク

L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易L字型伸縮TVボード オーク - 不二貿易

自由なレイアウトができるL字型伸縮テレビボード
裏表のないデザインなので空間に合うスタイルで使用することができます。
最大幅約201cmでインテリアも楽しみながら広々と使えるサイズ感です。
最小幅が105cmで置き方次第で伸縮できるため、お部屋のサイズに応じて調節することができます。
べーシックなI字型から省スペースに収まるL字型配置まで、角度を変えるだけでレイアウトの幅が広がります。
背面や側面からコードを通して配線も自由が利く仕様です。さらに通気性にも優れ、熱がこもりにくいプラスポイントも。
木目調と落ち着いたカラーでお部屋に馴染みます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050~2010×296×430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607744751492
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする