曜日別特売

S字型TV台 120幅 オークWH

S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易S字型TV台 120幅 オークWH - 不二貿易

たっぷり収納できるのに圧迫感のないS字型テレビ台 幅120cm
お部屋に馴染むナチュラルな形でありながら、アシンメトリーなデザインが目を惹きます。
幅120×奥行29.5cmで、インテリアも楽しみながら広々と使えるサイズ感。
AV機器やDVD、リビング小物などを魅せながら収納できます。
背面や側面からコードを通して配線も自由が利く仕様です。さらに通気性にも優れ、熱がこもりにくいプラスポイントも。
裏表のないデザインなので、一般的に壁面に置きがちなテレビも場所を選ばず設置可能です。
木目調と落ち着いたカラーでお部屋に馴染みます。

オークホワイト幅(cm)1177外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1177×295×384内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607778851491
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする