曜日別特売

リラックスチェアー スリム ワインレッド

リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易リラックスチェアー スリム ワインレッド - 不二貿易

すっきりスリムなリラックスチェア
シンプルなデザインと木製の温かみでお部屋によく馴染みます。また幅59cmとスリムでお部屋に取り入れやすいサイズです。
頭部が当たる部分はクッションが二重になっており、シートハイも高くゆったりリラックスできます。
座面の手前側から奥にかけて傾斜をつけることで深い座りになり、高いサポート感が得られるように設計されています。
幅52×奥行50cmの座面で男女問わずゆったり座れるサイズ感です。
木製フレームの湾曲した部分が人の体にフィットする程よい曲がり具合で、自然な体勢で休むことができます。
夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。

寸法(mm)座面:520×500耐荷重(kg)座面:80座面高さ(mm)340~400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×770×1020内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607959984293
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする