座れる!たためる!収納できる!多機能ボックススツール
耐荷重80kgのしっかりとした作りで、大人も座ることができます。
幅34.5×奥行34.5×高さ33.5cmの収納スペース。雑誌やA4サイズが縦にも横にも入る、うれしいサイズ感。
使わないときは折りたたんで、厚さ9cmまでコンパクトに。収納時に余計なスペースを取りません。
座面は厚さ5cmのウレタン素材で、快適な座り心地です。
オットマンとしてもちょうどいい高さ40cm。お手持ちのソファに合わせてご使用いただけます。
ファブリック素材なのでソファにも合わせやすく、軽くて持ち運びも簡単。おしゃれで便利なボックススツールです。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥2,700/税込¥2,970 |
離島 | 1 | お送りできません |