曜日別特売

スタイリッシュフォールディングワゴン

スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易スタイリッシュフォールディングワゴン - 不二貿易

使うときだけで場所を取らない!スタイリッシュな折りたたみワゴン
生活感のない都会派デザイン。お部屋が一気に垢抜けます。
天板は幅60×奥行40cmで、簡易的な作業台としても余裕あるサイズ感です。
ワゴン中段にはハーフサイズのバスケットがあり小さなものを収納。またバスケットがハーフサイズなので、下段スペースには高さのあるものまでしっかり収納できます。
折りたたむと厚さ7.5cmになるので、使わないときは隙間に収納できます。
ヘアライン仕上げ&ラッカーコーディングを施しており、指紋がついても目立ちにくい仕様になっています。
キャスター付きで手軽に動かすことができ、お掃除のときも便利です。

耐荷重(kg)●かご:3●全体:20●天板/棚板:10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×700折りたたみ寸法(mm)680×75×888内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608057945058
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする