ダブルスライドラック オーク DS9090
これ一つですっきり片付く!ダブルスライドラック
コミックなら約340冊、文庫本なら約370冊を収納できる大容量の本棚です。(目安)
手前の棚は左右にスライドするので、奥の棚の本も簡単に探すことができます。
付属の連結用ダボを使用して、もう一つ重ねることができる丈夫な作り。一つのスペースで更に容量UP。
手前の棚は奥行が13cmで、B6判の本までピッタリ収まります。
奥の棚は奥行が12cmで、文庫版・新書判の本がたくさん収納できます。
収納するものに合わせて高さを変えられる可動棚。3.2cmピッチで手前の棚は19段階、奥の棚は上下で各7段階調整が可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×290×890
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |