曜日別特売

置時計 ベル BK

置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易置時計 ベル BK - 不二貿易

フォルムのかわいいベル時計
レトロなベル時計をモダンにアレンジ。文字盤もスッキリと見やすく使いやすいデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●別売:単3電池1個(別売)●ムーブメント:OSTER F5348●ムーブメントタイプ:スイープ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×55×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608115732702
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする