曜日別特売

置掛兼用時計 エルフ WH

置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易置掛兼用時計 エルフ WH - 不二貿易

置き時計としても掛け時計としても使える、便利な2WAY時計
マットな質感のフレームとカギ穴のようなシルエットが可愛いデザインです。
デスクやベッドサイドなど様々な場所で使用できます。インテリア性も高く、お部屋を華やかにしてくれます。
裏面には取り付け穴があるので、掛け時計としてもご使用いただけます。
文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
幅16×高さ17cmで文字盤もスッキリしているため、離れた場所からでも見やすい仕様です。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×43×171内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607932829868
オープン
919
1,011(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする