ラルゴ ローボード オークBR

ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易ラルゴ ローボード オークBR - 不二貿易

シンプルで使いやすい!コンパクトテレビ台
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも優しく馴染みます。
幅89×奥行41.5cmで、ワンルームでも使いやすいサイズ感。
オープン収納スペースは、AV機器やゲーム機などの収納に◎
幅27×奥行35.5×高さ38.5cmの扉部収納は、リモコンや小物類をすっきり収納!
幅52.5×奥行32.5×高さ13cmの引き出しには、DVDやブルーレイのディスクをたっぷり収納できます。
オープンスペースの背面にはコード穴がついており、配線を通すことができます。

オークブラウン幅(cm)890外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×415×450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608007173408
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする