小野ブレード
刈払黒刃 SKS-5 255x2P
信頼の日本製。
刈払機用回転刈刃。
2枚刃。
用途
一般草刈り、やわらかい草に 。
材質
SKS-5
刃数
2
質量(g)
240
寸法(外径×厚さ)(mm)
255×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06088595
#131334
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください