曜日別特売

刈払機用替刃 255×2P SKS5

刈払機用替刃 255×2P SKS5 - 小野ブレード

刈払機用回転刈刃:2枚刃。
信頼の日本製。
材質:SKS-5。

用途一般草刈り、やわらかい草に適します。刃数2質量(g)240穴径(mm)25.4寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06088611#1322122255×1.625.4
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする