掛時計 エンケル Φ30 WH
シンプルを追求したスタイリッシュな壁掛け時計
他のインテリアに合わせやすいモノトーンカラー。小さめの数字でシンプルさを追求したデザインです。
マットな質感のフレームで、シックでクールな印象を与えます。
文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
直径は約30cmではっきりとした文字盤なので遠くからでも見やすい仕様です。
単三電池1本(別売り)で動きます。
仕様●ムーブメント:sangtai6168S
色ホワイト
電源単3電池1個(別売)
表示方式アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×43×300
連続秒針○
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |