18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ

18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ - SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ - SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ - SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ - SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ - SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ - SUGICO(スギコ)

フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。

材質SUS304ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
板厚t(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089609SK-6038F約2.6619×400×H1400.7約28
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06089618SK-6038F約2.6619×400×H1400.7約28
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06089627SH-6038-7F約3.7619×400×H1850.8約36
26,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06089636SH-6038-8F約3.8619×400×H2000.8約40
28,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする