SUGICO(スギコ)
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304/SPCC/SUS430
荷重
最大1570(kg-f)
穴径(mm)
Φ5.5×3
ねじ山
W3/4×10
最短寸法(mm)
50
最長寸法(mm)
70
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089880
TO-206N
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください