ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)

ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) - エアージェイ

USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。

質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用内容量1本
関連資料:(1.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095200CCJ-CL1M GYグレー1
2,709
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06095209CCJ-CL1M WHホワイト1
2,709
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06095218CCJ-CL2M GYグレー2
2,891
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06095227CCJ-CL2M WHホワイト2
2,891
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする