600W電気ストーブ

600W電気ストーブ - おおたけ600W電気ストーブ - おおたけ600W電気ストーブ - おおたけ600W電気ストーブ - おおたけ
材質V0 防炎PP質量(kg)約1.59:ホワイトスイッチロータリー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×115×384電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)300/600機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き/収納コード付き温度調節強弱2段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089907QH-G624-W
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする